MC061 ミニスイングドア 河淳 60315328

※設置例

MC061 ミニスイングドア 河淳 60315328
MC061 ミニスイングドア 河淳 60315328
MC061 ミニスイングドア 河淳 60315328
MC061 ミニスイングドア 河淳 60315328

ミニスイングドア

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台幅(mm)500高さ(mm)600仕様片開き(シングル)注文コード60315328品番MC061
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

【カウンターに最適なミニスイングドア】飲食店、ドラッグストア、衣料品店、専門店等のカウンター取り付けに適した高品質・高機能な日本製ミニスイングドアです。飲食店、カフェチェーン、衣料品店、家電量販店、開業医、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等、多くの納入実績があります。

用途【特徴】《グラビティヒンジ》グラビティ構造をスプリングでサポートする独自開発のヒンジを採用。スプリングの作用で開閉がソフトで跳ね返りが少ない機構です。ドアパネルが軽量でも開閉の途中で止まることなく閉時の位置に戻ります。《エッジ仕上》四方のエッジ部はアルミの押出材でカバーしてあるので、小口から化粧合板がはがれることがありません。仕様片開き(シングル)幅(mm)500高さ(mm)600奥行(mm)400
注意
※【注意】完全受注生産品の為、キャンセル及び返品対応不可となります。ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき3,600/税込3,960

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする