曜日別特売
277651 DNS エヌオーブースター 277651 第一三共ヘルスケア 60316290

画像メイン

277651 DNS エヌオーブースター 277651 第一三共ヘルスケア 60316290
277651 DNS エヌオーブースター 277651 第一三共ヘルスケア 60316290
277651 DNS エヌオーブースター 277651 第一三共ヘルスケア 60316290

DNS エヌオーブースター 277651

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(180粒)注文コード60316290品番277651
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,914
販売価格(税別)
2,698

パフォーマンスをブーストする。
NO BOOSTERとはアルギニンとシトルリンのミックスで、体内のNO(一酸化窒素)の産生を増やしてくれる。

賞味期限製造日より24ヶ月原材料L-シトルリン、でん粉 /L-アルギニン、ゼラチン、ステアリン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、カラメル色素栄養成分【1日6粒(4.08g)あたり】エネルギー:15.7kcal、たんぱく質:2.92g、脂質:0.04g、炭水化物:0.91g、食塩相当量:0.001g、アルギニン:1200mg、シトルリン:1200mg
注意
※原材料表示をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかり蓋を閉め、なるべくお早めにお召し上がりください
※体質によりまれに身体にあわない場合があります。その場合は使用を中止してください。
※保存方法:高温・直射日光をさけて保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする