曜日別特売
R4630 DNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630 第一三共ヘルスケア 60316360

R4630 DNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630 第一三共ヘルスケア 60316360
R4630 DNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630 第一三共ヘルスケア 60316360
R4630 DNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630 第一三共ヘルスケア 60316360

DNS R4 アルティメット リカバリー アドバンテージ R4630

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(630g)注文コード60316360品番R4630
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,886
販売価格(税別)
3,598

強いヤツは、リカバリーも速い。
「R4」はリカバリーのポイントを抑えたサプリメント。
身体が受けたダメージを抑える「グルタミン」と「HMB」
NO Booster(エヌ・オーブースター)
マルトデキストリンで迅速なエネルギー補給

賞味期限製造日より24ヶ月原材料マルトデキストリン、HMB カルシウム、L-シトルリン/L-グルタミン、クエン酸、 L-アルギニン、DL-リンゴ酸、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン 化合物)、着色料(V.B2、カラメル)栄養成分【1食(45g)あたり】エネルギー:167kcal、たんぱく質:6.1g、脂質:0g、炭水化物:36.6g、ナトリウム:0mg(食塩相当量:0g)、グルタミン:5,000mg、HMBCa:1,500mg、シトルリン:500mg、アルギニン:500mg、マルトデキストリン:33g
注意
※原材料表示をご参照の上、食物アレルギーの心配のある方はご使用をお控えください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※開封後はしっかりジッパーを閉め、なるべくお早めにお召し上がりください。
※飲む直前に溶かしてお召し上がりください。
※保存方法:高温・直射日光をさけて保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする