CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780

CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780
CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780
CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780
CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780
CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780
CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780
CK625 センチピードワークスタンドキット BORA(ボラ) 60316780

センチピードワークスタンドキット

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード60316780品番CK625
販売価格(税込)¥18,700
販売価格(税別)
17,000

素早くセットアップ可能なスチール製作業台。独自のフレーム構造を採用して、衝撃にも強い設計。
多くのオプションが付属したコンボパック。
コンパクトに折りたたみ可能でどのような場所でもすぐに利用可能。

用途作業台として。付属品X-CUP2x4ブラケット6個・クイッククランプセット3個・フック2個・ノンスリップ6個・キャリーバック寸法(mm)610×1220×H760オレンジ/ブラック質量(g)4500折りたたみ寸法(mm)150×230×960最大耐荷重(kg)1133(2500lbs.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60316780
2026-03-26
用途: 材料加工、平板台
株式会社SE-KU建設業・工事業

高さ、重量、強度ともに満足、持ち運び嵩張らなくて良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする