アビルコインターナショナル
アウトリガーベース 60-70tラフテレーンクレーン用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(2枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60318049
品番
CP-60060Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
廃プラ等の混入がない超高分子量ポリエチレン100%の素材です。そのため紫外線による劣化やひび割れは発生しません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性にも優れた製品です。
用途
60~70tラフテレーンクレーンの木製バンギの代わりに荷重分散に最適な敷板です。
質量(kg)
20
高さ(mm)
60
横幅(mm)
600
縦(mm)
600
耐荷重(t)
30
注意
※水平堅土上で使用し、傾斜面、穴や溝のある地面では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません