商品レビューを投稿する内容量1個適合機種〔参考〕【CAT】020CR, 020SR, 301.5CR, 302CCR, 302CSR, MM20CR, MA012, ME15, MM15T, MS010, MX15, MXR15、【クボタ】K022, KH021, KH50, KH50H, KH8, KX021, KX021HG, RX201, RX203, U20, U20-3, U20-3S, U25, U25-3、【コベルコ】SK15SR, SK15SR-3、【コマツ】PC01, PC05-6, PC10-1, PC10-2, PC10-3, PC10-5, PC10-6, PC10-7, PC12UU, PC12UU-1, PC12UU-2, PC12UU-3, PC15 アバンセR, PC15-1, PC15-2, PC15-3, PC15MR, PC15R-8, PC18MR-2, PC18MR-3, PC20-7(35001~37000), PC20MR-1, PC20R-8, PC25R-8、【ハニックス】N120, N150, S&B150
、【ヤンマー】B2U, B2X、【日立】EX20U
注文コード60318390品番#40-30-K175
参考基準価格(税別)¥73,150販売価格(税込)¥80,278販売価格(税別)