曜日別特売

チャック付きポリ袋0.04mmポケット付(マルマルジップ ポケットライト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×100枚)
寸法(幅×チャック下)(mm)195×290
内容量1箱(10袋×100枚)注文コード60319537品番B-5PL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

透明度が高く中身が確認しやすいチャック付きポリ袋の外側にポケットを付けました。ポケット部分を1重にすることで従来品よりも価格を抑え、梱包もコンパクトにして保管しやすくしました。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。

用途薬袋、在庫商品の管理など材質ポリエチレンタイプカートン袋の厚さ(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×チャック下)(mm)195×290ポケット寸法縦(mm)260
注意
※幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※電子レンジ・オーブンにはご使用出来ません。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする