FG92344-MB 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン 60319835

 

FG92344-MB 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン 60319835
FG92344-MB 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン 60319835
FG92344-MB 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン 60319835
FG92344-MB 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン 60319835
FG92344-MB 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン 60319835
FG92344-MB 無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ ウッドワン 60319835

無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 3尺タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミディアムブラウン色
内容量1ケース(36枚)注文コード60319835品番FG92344-MB
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。
温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。
木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応長さ(mm)910幅(mm)106厚さ(mm)12ミディアムブラウン色仕上浮造り/レギュラー塗装工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※自然塗料クリア色は「抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応」には対応しておりません。
※クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗料を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする