FG92634D-LT 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ ウッドワン 60320079

 

FG92634D-LT 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ ウッドワン 60320079
FG92634D-LT 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ ウッドワン 60320079
FG92634D-LT 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ ウッドワン 60320079
FG92634D-LT 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ ウッドワン 60320079
FG92634D-LT 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ ウッドワン 60320079
FG92634D-LT 無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ ウッドワン 60320079

無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 6尺タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライト色
内容量1ケース(20枚)注文コード60320079品番FG92634D-LT
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。
接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)91厚さ(mm)12ライト色仕上クラフト仕上げ工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※木質素材のため、強度にバラつきがあります。危険防止の為、必ず下地材として12mm以上の乾燥した(含水率14%以下)合板を捨て張りしてください。
※無垢材で幅方向の収縮が大きいため、隙間が発生する場合があります。
※長さ・幅によって商品の入数が異なりますのでご注意ください。
※無垢フローリングピノアースには実部への着色を施していません。(ダーク色を除く)材の寸法変化によっては実部の素材色が見えることがあります。
※アイボリー色は光・熱・カーペットなどにより色が変化する場合があります。
※ダーク色などの濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※クラフト仕上げは一枚一枚表情を際立たせる塗装を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする