曜日別特売
FG92332-LT 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320228

 

FG92332-LT 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320228
FG92332-LT 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320228
FG92332-LT 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320228
FG92332-LT 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320228

無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライト色
内容量1ケース(40枚)注文コード60320228品番FG92332-LT
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。
一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。

用途
一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6ライト色仕上クラフト仕上げ工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※自然塗料クリア色は「抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応」には対応しておりません。
※クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗料を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする