曜日別特売
FG92332-MD 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320237

 

FG92332-MD 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320237
FG92332-MD 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320237
FG92332-MD 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320237
FG92332-MD 無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ ウッドワン 60320237

無垢フローリング ピノアース6ミリ厚タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミディアム色
内容量1ケース(40枚)注文コード60320237品番FG92332-MD
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

既存の床材の上から施工可能。(遮音・防音フロアーを除く。)簡単リフォームで無垢のフローリングに。
一般的に薄くするほど反りや曲りが発生しやすい木材を、製材から柾目の板取りを行うことでりウォームに最適な6mm厚の床材が実現しました。

用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)6ミディアム色仕上クラフト仕上げ工法上貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※自然塗料クリア色は「抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応」には対応しておりません。
※クラフトは一枚一枚表情を際立たせる塗料を施しているため、木目の強弱や色の濃淡の差が出やすくなっています。必ず仮並べをしてから施工するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする