曜日別特売
LPS-101P ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC) 60320736

LPS-101P ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC) 60320736
LPS-101P ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC) 60320736
LPS-101P ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC) 60320736
LPS-101P ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC) 60320736

ポケットルーペカードパープル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60320736品番LPS-101P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

収納式ルーペなのでレンズが汚れない。
便利で明るい高輝度LEDライト付き!

材質レンズ:アクリル樹脂、本体ABS樹脂質量(g)約30(電池込み)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×8×90使用電池CR2016×2個点灯方式LEDライト(連続点灯時間:約10時間)拡大率(倍)大玉:約3、小玉:約5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする