KE-190 ミニ4徳ツール(グリーン) コンテック(KONTEC) 60320745

KE-190 ミニ4徳ツール(グリーン) コンテック(KONTEC) 60320745
KE-190 ミニ4徳ツール(グリーン) コンテック(KONTEC) 60320745
KE-190 ミニ4徳ツール(グリーン) コンテック(KONTEC) 60320745
KE-190 ミニ4徳ツール(グリーン) コンテック(KONTEC) 60320745
KE-190 ミニ4徳ツール(グリーン) コンテック(KONTEC) 60320745

ミニ4徳ツール(グリーン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60320745品番KE-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥504
販売価格(税別)
458

よく使うツールをこれ1本で携帯!
ステンレス製でサビにくい!

セット内容1ナイフ 2マイナスドライバー 3ヤスリ 4ハサミ材質【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ質量(g)約25(キーホルダー含まず)外形寸法(mm)約幅19×奥行11×高さ61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする