KE-194 ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC) 60320770

KE-194 ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC) 60320770
KE-194 ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC) 60320770
KE-194 ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC) 60320770
KE-194 ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC) 60320770
KE-194 ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC) 60320770

ミニ14徳ツール(レッド)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード60320770品番KE-194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

よく使うツールをこれ1本で携帯!
ステンレス製でサビにくい!

セット内容1ナイフ 2ノコギリ 3針はずし 4ウロコ取り 5ハサミ 6缶切り 7コルク抜き 8ひも通し 9爪そうじ 10ヤスリ 11穴あけ 12プラスドライバー 13マイナスドライバー 14栓抜き材質【本体】ツール:ステンレス、持ち手:アルミ 【キーホルダー】亜鉛合金・ニッケルメッキ質量(g)約72(キーホルダー含まず)外形寸法(mm)幅21×奥行17×高さ81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする