寺岡製作所
アルミ箔粘着テープ NO.8370(ツヤあり)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(40個)
1巻
1箱(40個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
60321165
品番
NO.8370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
表面ツヤ有りタイプです。
アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープです。
用途
ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
テープ長さ(mm)
10