メイン画像
TRUSCO
”ローラーキャビネット”
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
引出し数
8段
6段
4段
7段
8段
トラスコ品番
699-6418
699-6420
699-6411
699-6421
699-6415
699-6418
699-6414
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60321549
品番
TRC-341BK
参考基準価格(税別)
¥206,220
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品
シリンダー錠(鍵2枚付)
仕様
ボールスライドレール
トラスコ品番
699-6418
材質
天板マット付ネオプレンスポンジ、厚さ5mm、本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
色
ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
460
間口(mm)
763
キャスター
固定式100mm(2個) 自在式(Wストッパー付)100mm(2個)
引出し数
8段
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
420
引出し高さ(mm)
50×3段、100×4段、150×1段
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※フォークリフト等での荷降ろしをお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません