700シリーズ
ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700
500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。
ガスコックダイヤルマーキングオフ
パイロット
オン
パイロットアウトレット1/4インチチューブ
周囲温度:
40°F~175°F
端子タイプコンビネーションネジ/スペード
標準NEMA端子
フィルター付き吸入口スクリーン
使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス
RoHS準拠