曜日別特売
HL1052N フラットファイル A4 タテ型 日本ノート 60325110

HL1052N フラットファイル A4 タテ型 日本ノート 60325110
HL1052N フラットファイル A4 タテ型 日本ノート 60325110

フラットファイル A4 タテ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
クリーム
内容量1冊注文コード60325110品番HL1052N
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
クリームサイズA4・S型質量(g)62(単品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×18材質(表紙)古紙パルプ配合率95%再生紙グリーン購入法適合製本その他エコマーク認定番号18112274グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする