日本ノート
フラットファイル A4 タテ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
パープル
アサギ
クリーム
ウグイス
ピンク
ブルー
パープル
グリーン
オレンジ
グレー
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
60325146
品番
HL1056N
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
色
パープル
サイズ
A4・S型
質量(g)
62(単品)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×307×18
材質(表紙)
古紙パルプ配合率95%再生紙
グリーン購入法
適合
製本
その他
エコマーク認定番号
18112274
グリーンマーク
認定