曜日別特売
HL1256N Pファイルタテ4S / A3ヨコ型 日本ノート 60325241

Pファイルタテ4S / A3ヨコ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
パープル
内容量1冊注文コード60325241品番HL1256N
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
パープルサイズA4S/A3E型質量(g)70(単品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×15材質(表紙)古紙パルプ配合率95%再生紙グリーン購入法適合製本その他エコマーク認定番号18112274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする