日本ノート
方眼模造紙 ロールタイプ 30m巻 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
60325311
品番
XR30W
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅(mm)
788
質量(g)
225(単品)
白色度(%)
72
罫
50mm方眼罫(25mm リーダー入り)
グリーン購入法
適合
高さ(m)
30
製本
その他