曜日別特売
SXAA4Y OA対応賞状用紙 業務用 日本ノート 60325390

OA対応賞状用紙 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA4
内容量1箱注文コード60325390品番SXAA4Y
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

高級プリンタ用紙の賞状用紙です。レーザー(コピーも可)、インクジェット、どちらのプリンタにも対応。規格サイズです。

サイズA4質量(g)12(単品)寸法(幅W×高さH)(mm)210×297枚数10枚紙質OA対応用紙坪量(g/m2)157製本その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする