ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248

ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248
ZCT-3P-OWH 3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】 ホームテイスト 60326248

3人掛けカウチソファ【Zecta-ゼクタ-】

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
オフホワイト
内容量1台注文コード60326248品番ZCT-3P-OWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

選びやすいカラー展開!3人掛けカウチソファ!
お部屋の間取りに合わせてレイアウトを自由に変更できます。
Sバネと極厚ウレタンにより、程良い弾力性があり負担が少なく座ることができます。
幅は163cmあるので、コンパクトながらもゆったりと脚を伸ばしてくつろいでいただけます。
背もたれとクッションはカバーリングなので、汚れても直ぐに丸洗いできます。
オールシーズン快適に過ごせるファブリックタイプの生地を採用しています。
人気カラーの4色展開で、お部屋の雰囲気に合わせてお使いいただけます!

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。材質張り材:ファブリックオフホワイト材質(本体)構造部材:木製フレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)164×69-119×65材質(脚部)構造部材:天然木材質(クッション)Sバネ、ウレタン
注意
※本体座面裏にひじ掛けがございます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,364/税込7,000
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする