DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485

DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485
DRM-02D-GY 脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ ホームテイスト 60326485

脚付きポケットコイルロールマットレス【SPINNAM-スピンナム-】 ダブルサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
グレー
内容量1台注文コード60326485品番DRM-02D-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ベッドとマットレスの一体型!ポケットコイル脚付きマットレスDサイズ!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
ロール梱包でのお届けなのでお部屋までスムーズに搬入可能、組み立ても簡単です!
マットレスカバーは丸洗いできるので、衛生的です。
SS~Dの4サイズに3色と豊富な展開!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%グレー材質(本体)LVL、樹脂脚寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×195×37材質(クッション)ボンネルコイル、ウレタン、フェルト、不織布
注意
※組み立て時間 30分
※組立は二人以上で行って下さい。
※コイル線径1.9
※コイル巻き数6
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする