RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131

RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131
RGCB-XL3-GY 5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット ホームテイスト 60327131

5面開きができる!折りたたみ収納ボックス XLサイズ (82L) 3個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
グレー
内容量1台注文コード60327131品番RGCB-XL3-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

多方向から取り出せる、5面開きで便利なコンテナボックス!奥にあるものも、簡単に取り出せるので積み重ねていても取り出し可能です!布団から小物まで沢山のものを収納できます!半透明で、中身がわかりやすいです!スライドロック式の簡単開閉扉になっています!様々な大きさに組み合わせられ、全サイズ積み重ねができます!リビングや寝室、様々な場所で活躍します!

材質
ABSプラスチック
PPプラスチック
用途書類や資材の保管・整理に。グレー容量(L)82寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1つあたり(約)60 × 42 × 33.5
注意
※組み立て時間 10分
※開封後は新品の為においのする場合がございます。こちらのにおいは、時間の経過により消えていきますのでご安心下さい。
※本製品は不安定な場所や滑りやすい場所では使用しないでください。
※可動部に手や指を挟まないように十分注意してください。上に乗ったり無理な力を加えないでください。破損や変形の恐れがございます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする