曜日別特売
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341

FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341
FQRG-M-BE 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm ホームテイスト 60327341

洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×200cm

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
ベージュ
内容量1枚注文コード60327341品番FQRG-M-BE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!

用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)ベージュ寸法(cm)200×200
注意
※開封後は新品の為においのする場合がございます。こちらのにおいは、時間の経過により消えていきますのでご安心下さい。もし、気になるようでございましたら風通しの良い日陰で干すなどしていただきますようお願い致します。
※滑り止めは様々な環境や条件により床面に付着する場合もございますので、剥いで小まめなメンテナンスを行ってください。
※フローリングワックスが新しい場合(新築の家など)は、ワックス材と反応して滑り止めが付着する場合があります。ご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする