ヤマリア(YAMASHITA)
5連サルカン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(3個×1パック)
1パック(2個×1パック)
1パック(3個×1パック)
全長(mm)
60
71
67
60
49
42
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個×1パック)
注文コード
60327718
品番
2B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
*船からのイカ釣りや深場のキンメやアコウ、その他サビキでの小物釣りなど胴突仕掛に装着すると高い威力を発揮し「ヨレ」が激減
用途
5連結サルカンの効果で仕掛の幹糸のヨレが激減!
長さ(mm)
【サルカン】42
全長(mm)
60
サイズ
2B
入数(個)
3
注意
※画像は代表画像です、記載のサイズ・仕様等をよくご確認ください。