曜日別特売
C-OEC1 P-7 超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター 大洋ツール 60330290

超硬1枚刃面取リ付Oリングカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長50注文コード60330290品番C-OEC1 P-7
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1枚刃を採用することで仕上がり面と切削性を向上。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。

用途アクリル材質超硬Z20全長50刃数1刃長4.2刃形右刃右ネジレ表面処理ノンコート柄径(Φ)8コーナーR(mm)0.4面取【R】0.4太径D(Φmm)8.26元径(mm)5.38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする