曜日別特売
TCKH-94 ABCパーツ 篠原電機 60330710

 

TCKH-94 ABCパーツ 篠原電機 60330710
TCKH-94 ABCパーツ 篠原電機 60330710

ABCパーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
厚さ(mm)2.3
質量(g)516
内容量1個注文コード60330710品番TCKH-94
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

1.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。
2.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。
3.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。(M4ねじは付属しません)

用途
48/96角のDIN規格機器取付にご利用ください。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上厚さ(mm)2.3質量(g)516RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)92×45グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする