曜日別特売
KO-TGA コーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴム ハンディ・クラウン 60331665

コーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アメゴム
内容量1個注文コード60331665品番KO-TGA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!

用途
屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用
幅(mm)約37(ゴムの厚さを含めない)全長(mm)約75アメゴムゴム厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする