曜日別特売
506577 PS チャック付スタンド袋 PackStyle(パックスタイル) 60355234

 

506577 PS チャック付スタンド袋 PackStyle(パックスタイル) 60355234
506577 PS チャック付スタンド袋 PackStyle(パックスタイル) 60355234

PS チャック付スタンド袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード60355234品番506577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オシャレに陳列、オシャレに保存。チャック付青果用バッグ。

長辺(mm)315短辺(mm)250マチ(mm)65材質OPP・CPPサイズMファーム
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする