曜日別特売
440640 PS ロールポリ袋 キャベツGZ袋 PackStyle(パックスタイル) 60355548

PS ロールポリ袋 キャベツGZ袋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード60355548品番440640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

キャベツなどを入れやすいマチ付ポリ袋。

材質HDPE厚さ(mm)0.008幅(mm)260(360)高さ(mm)400形状ロール入数(枚)1000寸法(幅W×長さL)(mm)260(360)×400
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60355548
2021-07-29
用途: 野菜を入れる ゴミ箱の中袋
医療・福祉・介護関連業

マチがあるポリ袋を探していましたが、こちらでようやく廻り合いました。
ゴミ箱の中袋にも使えて、とても優れたポリ袋です。

対象商品 : 88623228
2020-08-28
用途: 商品の包装補助

レジ袋の有料化に伴い、新聞紙での包装に切り替え補助としてポリ袋を使用、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする