曜日別特売
458491 PS ペーパータオル PackStyle(パックスタイル) 60355968

PS ペーパータオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
60355968
品番
458491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

【国産品】バージンパルプ100%なので、食品にも使用していただけます。蛍光塗料を使用していません。

仕様
1パック/シングル200枚入
材質
バージンパルプ
サイズ
中判
短辺(mm)
210
長辺(mm)
230
枚数
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする