PackStyle(パックスタイル)
PS ゴミ袋 PSL-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
60356774
品番
427547
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
業種問わず使えるゴミ袋
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.025
材質
LDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800