PackStyle(パックスタイル)
PS ゴミ袋 PSL-11
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(10枚)
注文コード
60356783
品番
427548
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
業種問わず使えるゴミ袋
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.035
材質
LDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800