曜日別特売
T-534RD りんごタイマー ドリテック 60363512

りんごタイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60363512品番T-534RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

<カウントダウン、カウントアップ、リピート機能付>
りんごのキュートな形と鮮やかなカラーが目を引くキッチンタイマー。
かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。
セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、
ストップウォッチのように経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。
本体は抗菌(抗菌技術協議会認証)なので衛生的。簡単に使えるタイマーで、
料理や勉強など様々な場面で活躍します。
<使いやすさ抜群の3キータイプ>
3つのボタンで簡単操作。押しやすい大きめのボタンです。
<便利なひも通し穴>
背面には磁石と首から提げるひもを通す穴がついています。

レッドアラームセット時間99分59秒質量(g)32表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×21×74表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法マグネット、ストラップ装着アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする