曜日別特売
T-568BR ねこタイマー ドリテック 60363643

ねこタイマー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60363643品番T-568BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

<キュートなねこタイマー>
ねこのモチーフのかわいいタイマー。
キッチンや机の上に置けば、料理も勉強も楽しくできそうですよね。
かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。
セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、ストップウォッチのように
経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。3つのボタンで操作も簡単で手軽に使えます。
本体は立てて置いたり、冷蔵庫など磁石がくっつくところに貼ったり、
ストラップをつけて首から提げたりシーンに合わせてご利用いただけます。
<便利で可愛いしっぽ>
しっぽに輪ゴムをかけておけます。
<磁石付だから邪魔になりません>
背面には磁石がついているので、冷蔵庫などにつけて使えます。

ブラウン質量(g)38表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×27×67表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 研究時のタイマーとして
教育・研究機関

見た目は、可愛いです。
首がけ用に使用予定で購入しましたが、ちょっとバランスが悪いので、頭側が上にきてします。
あと、磁石がちょっと弱いです。

対象商品 : 60363634
2022-12-03
用途: 事務用
コスモソリューションサービス業

猫のデザインの普通のタイマーです。デスク上の置いて使うのに丁度よい形です。

対象商品 : 60363634
2019-06-12
用途: ビンゴ大会の景品
有限会社フクモト・ロジスティック・システム運輸・通信業

機能は問題ない。可愛らしいデザインなので、ビンゴ大会の景品に喜ばれそう。値段も手頃でよい。

1が参考にしています
対象商品 : 60363643
2019-08-09
用途: 水槽の水張り

見た目が可愛くて購入しましたが、電池の接触が悪いのか音がとても低かったり画面に文字が出ず トントンと軽く叩くと出たりで余り役に立ちません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする