石黒金属
フィットグリップ移植鏝
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
全長(mm)
290
285
290
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60363826
品番
FG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。深さを測れる目盛付。
材質(本体)
スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)
290
種別
細
質量(g)
132
材質(ハンドル)
タモ材