石黒金属
フィットグリップ根切付移植鏝
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
全長(mm)
275
275
285
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60363835
品番
FG-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。深さを測れる目盛付。先端根切付。
材質
スチール(クロームメッキ仕上げ)
全長(mm)
275
種別
太
質量(g)
145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×50×275
材質(ハンドル)
タモ材