石黒金属
木柄クローム5本爪レーキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60364973
品番
G-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
草取りや土ならしに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質
本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)
全長(mm)
280
材質(本体)
スチール製(クロームメッキ仕上げ)
質量(g)
136
爪数
5