曜日別特売
B-10 焼入移植鏝グリーン 石黒金属 60365086

焼入移植鏝グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60365086品番B-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)280質量(g)155

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60365086B-1060944694B-10B-10 グリーン焼入移植ごて 石黒金属 60944694グリーン焼入移植ごて石黒金属1個
669
税込736
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする