曜日別特売
B-20 焼入移植鏝グリーン 石黒金属 60365095

焼入移植鏝グリーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60365095品番B-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)300質量(g)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする