東空販売
エアドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60365612
品番
MD-3311B
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型、軽量で強力なパワーです。
人間工学に基いたボディデザインです。
リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途
あらゆる穴あけ作業に最適
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
チャック寸法(mm)
10
仕様
正逆回転切替式
トラスコ品番
826-6355
材質
鉄
全長(mm)
200
質量(kg)
1.1
サイズ
エアインレット1/4PT
空気消費量(m
3
/min)
0.58
使用エアーホース内径(Φmm)
6.35
切削範囲(mm)
10