東空販売
ボルトクリーナーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
60365725
品番
MBC-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥68,000
ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。
タイヤショップでは必需品のツールです。
用途
大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします、サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます
仕様
正逆回転切替えレバー有り
トラスコ品番
826-6353
セット内容
セット内容:MBC-30本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT
材質
鉄
全長(mm)
165
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0.5
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5