曜日別特売
MS-780G6-H ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース 東空販売 60365935

ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード60365935品番MS-780G6-H
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする