東空販売
ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60365987
品番
MS-780N6-H
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
全長(mm)
158
質量(kg)
0.82
全高(mm)
103
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
パッド寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.4
エアーインレット
1/4PT
オービットダイヤ(mm)
5