曜日別特売
56941 角缶 好川産業 60366416

角缶

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶容量(L)1サイズ1L注文コード60366416品番56941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
材質スチールサイズ1L容量(L)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×185(蓋を含む)×63RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: エンジンオイルの小分け用に購入しました。
舟久保製作所製造業

DIYで自動車のエンジンオイルの交換をしています。
家に4台車があるため20Lのペール間で購入していますが、20Lのペール缶を抱えてオイルジョッキに入れるのは、最近ちょっとしんどいので、この角缶の4Lサイズを購入し、小分けにして使用しています。
樹脂の中蓋もついているので、密閉度が高く小分けしたオイルも参加しにくくなっているので、重宝しています。
必要であれば、追加購入したいと思ってます。

2025-08-28
用途: 溶剤の小分け(サンプル配布)に
卸売・小売業

急に必要となり、ホームセンターへ行く時間なく。
どのサイトよりも安く、即納頂いた大変助かりました。

2024-09-03
用途: 硬化剤入れに
製造業

通常使ってた容器の内側が錆びてしまったので購入。
問題なく使用できます。

対象商品 : 60366416
2024-02-29
用途: 備蓄
飲食業

乾燥野菜を作り、保存用にと購入しました。
内蓋も付いており、エージレスを入れて備蓄しました。
乾物、穀物等にも使えそうで、追加購入考えてます。

2が参考にしています
対象商品 : 60366434
2024-03-12
用途: アセトンやシンナーの小分け用に
近藤マリンサービス

一斗缶から小分けして使用する為に購入しました。
移動する際はプラスチック製より金属製の方が安心かと思います。

対象商品 : 60366416
2022-08-04
用途: 塗料の小分け用。

塗料の小分け保管用に使用しています。
角型は嵩張らず保管庫の省スペース化に役立ちます。
樹脂製の内蓋があり、しっかりと密閉できて安心です。
また必要になればリピートしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 60366416
2022-10-28
用途: ペール缶より小分けし作業の時に使います
トレック卸売・小売業

凹みの無くとてもきれいな状態で届きました。リピート予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 60366407
2022-10-28
用途: 塗装前

自然系塗料の小分け用に使用。中蓋が付いているので密閉性が高く保管に向く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする