655646 角缶 ネジ口 好川産業 60366635

655646 角缶 ネジ口 好川産業 60366635
655646 角缶 ネジ口 好川産業 60366635

角缶 ネジ口

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ1L
内容量1缶注文コード60366635品番655646
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
サイズ1L寸法(縦×横×高さ)(mm)61.3×121.6×175.5材質(中栓)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 塗料保管
教育・研究機関

ネジ口で内ブタもあるので、塗料の品質を保って保管するのにとてもいいです。

2025-07-10
用途: 蓋の部分が欲しくて購入しました

蓋が欲しくて購入しましたが小さすぎました。直径3.7㎝でした。欲しいのは5.6㎝ほどの大きさです。好川産業様で取り扱ってないでしょうか?形はほぼ同じです。大きさ違いです。

対象商品 : 60366635
2024-01-24
用途: 船舶・FRP製品の補修
卸売・小売業

FRP樹脂の小分けに使用。ネジ口なので安心して扱えます。

対象商品 : 60366635
2023-12-22
用途: 液体の小分けに使用
有限会社市川熔接所建設業・工事業

蓋がネジなので大変使いがっ手がよいです。持ち手があればなおよいです。

対象商品 : 60366635
2022-01-11
用途: 灯油の携行に

少量の灯油を携行するのに良さそうなので購入しました。
期待通りのサイズ感でした。

対象商品 : 60366626
2024-05-22
用途: 塗料の移し替え用に
製造業

商品の底の一部に若干の凹み。側面に擦り傷。用途にはまったく問題ありませんが、神経質な人は注意が必要かも。蓋はネジ式で中栓あり。購入のきっかけはカースプレーをエアブラシで使いたいので移し替えてての保存用としてです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用空き缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする