曜日別特売
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498

R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498
R1410NB オーロラ Light タカギ 60368498

オーロラ Light

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60368498品番R1410NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ホース巻き取りハンドル付のハンガータイプのコンパクトリール。
ラティスや壁だけでなく、支柱にも取り付けられます。
散水ノズルは4タイプの水形切り替えが可能です。

用途散水ホース長さ(m)10トラスコ品番835-9913カバーなし質量(g)1596キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×217×281シャワー種類キリ、ストレート、ジョロ、シャワー巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60368498
2022-02-23
用途: 壁に張り付け!!

以前のが紫外線劣化でリールがボロボロに交換ですが、同10Mですが、とてもコンパクトで貼りださないのが大評判、ノズルの握る離すで良いのだが私はロック機能が使い辛い。

対象商品 : 60368498
2021-05-07
用途: 洗車、散水
不動産業

大きなホースリールはあるのですが、持ち運びができる
軽量、コンパクトなものを探していました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする