SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付固定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
286
217
250
286
取付高(mm)
374
287
304
374
最大許容荷重(N[kgf])
350(3430)
100(980)
130(1270)
350(3430)
取付座(mm)
220×150
200×140
220×150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60368832
品番
AILK-3.50-5
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
車輪径(Φmm)
286
取付座(mm)
220×150
取付ピッチ(mm)
160×90
取付高(mm)
374
最大許容荷重(N[kgf])
350(3430)